Accu-slagschroefmachine M18ONEFF-1

Artikelnummer: 074010 M18ONEFF-1
op aanvraag
Op voorraad
31 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Verpakking: Systeemkoffer (HD=Heavy Duty)
  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Milwaukee type B 18 V; Milwaukee type HB 18 V
  • App-aansluiting: OneKey

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Systeemkoffer (HD=Heavy Duty)
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Milwaukee type B 18 V; Milwaukee type HB 18 V
App-aansluiting OneKey
Fabrikantnummer M18ONEFHIWF1-802X
Aantal inbegrepen accu’s 2
Energievoorziening Accuvoeding
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 8 Ah
Accuspanning 18 V
Maximaal draaimoment 1e niveau 530 Nm
Maximaal draaimoment 2e niveau 1.020 Nm
Maximaal draaimoment 3e niveau 1.800 Nm
Maximaal draaimoment 4e niveau 2.033 Nm
Maximale schroef-⌀ (8,8 − 12,9) M42
Aantal slagen 1e niveau 0 min-1 - 1.350 min-1
Aantal slagen 2e niveau 0 min-1 - 1.650 min-1
Aantal slagen 3e niveau 0 min-1 - 2.100 min-1
Aantal slagen 4e niveau 0 min-1 - 2.500 min-1
Gereedschapsopname aandrijfprofiel Buitenvierkant
Gereedschapsopname afmeting 1 inch
Gewicht 5,9 kg
Typisch gebruik Heavy Duty
geschikt voor materiaal Staal
Producttype Slagschroefmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 074010 M18ONEFF-1
EAN/GTIN 4058546029050
Nummer fabrikant 4933459733

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste, krachtige FUEL™ accu-slagschroefmachine met borstelloze POWERSTATE™ EC-motor, lange motorlevensduur en hoge energie-efficiëntie. Solide metalen tandwielhuis en ergonomische middenhandgreep met softgrip-voering. Aanduiding acculadingsniveau, led-verlichting van het werkgebied. Rechts- / linksom draaiend en elektronische toerentalregeling. REDLINK PLUS™-elektronica − uniek vermogensmanagement:
  • Met systeemcommunicatie aandrijfmachine − accu.
  • Met overbelastingsbeveiliging voor een langere levensduur van accu, motor en drijfwerk.

DRIVE CONTROL™ maakt snel wisselen mogelijk tussen 4 schakelstanden met verschillende toerental- en draaimomentinstellingen.
De eerste 1 inch-18-V-accu-slagschroefmachine FUEL™ ter wereld levert een draaimoment van maximaal 2033 Nm, heeft compacte afmetingen en werkt zonder kabel of perslucht. Geïntegreerde controle van het aantal slagen verhoogt de reproduceerbare resultaten van de gekozen draaimomentinstelling. Met nieuwe High-Output™ 8,0 Ah accu.
  • ONE KEY™ app voor individualisering van de gereedschapsinstellingen.
  • ONE KEY™ Tool-Tracker & -Security maakt o.a. de weergave van de laatste positie van het apparaat mogelijk.

Voordeel:

DRIVE CONTROL™ .

Levering:

Inclusief 2 × Li-ion-accu, lader, HD-box, riemclip.

Tip:

Zie voor bijbehorende reserveaccu’s en accessoires nr. 073808 e.v.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen