{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Verpakking | Transportkoffer | |
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning | Fein type E 12 V | |
Fabrikantnummer | ASCD 12-100 W4C | |
Accucapaciteit | 2,5 Ah | |
Accuspanning | 12 V | |
maximaal draaimoment | 100 Nm | |
Maximale schroef-⌀ (8,8 − 12,9) | M14 | |
Aantal slagen | 0 min-1 - 3.450 min-1 | |
Gereedschapsopname aandrijfprofiel | HEX | |
Gereedschapsopname afmeting | 1/4 inch | |
Gewicht | 1,1 kg | |
Maximale vibratie volgens EN | 14,5 m/s2 | |
Typisch gebruik | Strong | |
Producttype | Slagschroefmachine |
Artikelnummer | 074000 71150361 | |
EAN/GTIN | 4014586881560 | |
Nummer fabrikant | 71150361000 |