Tankunit voor drukspuitapparaat M18™ SWITCH TANK™ M18BPFP

Artikelnummer: 073982 M18BPFP
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Fabrikantnummer M18BPFP-CCST
    Energievoorziening Netvoeding
    Nominale spanning 18 V
    Debiet 0,6 l/min - 4 l/min
    Druk 1,38 bar - 8,27 bar
    Slanglengte 1,75 m
    Gewicht 3,6 kg
    Tankinhoud 15 l
    Producttype Drukspuit

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 073982 M18BPFP
    EAN/GTIN 4058546289997
    Nummer fabrikant 4933471371

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Flexibele tankunit voor drukspuitsysteem SWITCH TANK™.
    • Nieuw wisselsysteem maakt schoon werken zonder verontreinigingen mogelijk.
    • Geïntegreerde zeef.
    • Deksel-draaggreep met grote opening voor eenvoudig transport en comfortabel vullen.

    Versie voor decontaminatie met een maximaal debiet van 4,0 l/min. Ideaal voor de desinfectie van oppervlakken.

    T.b.v.:

    Drukspuitsysteem Switch-tank nr. 073981 gr. M18BPFPH-0.

    Levering:

    Tankreservoir, 1,75 m slang, sproeipistool met lange schacht.