Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Inspectiecamera met accu GIC120C

Artikelnummer: 073948 GIC120C

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Producentaanduiding Prijs per stuk incl. BTW
  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Bosch 10,8 V
  • Verpakking: Systeemkoffer (L-Boxx)

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer GIC 120 C
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Bosch 10,8 V
Accuspanning 10,8 V
Accucapaciteit 1,5 Ah
Displaymaat 3,5 inch
Displayresolutie 320×240 px
Camerakop ⌀ 8,5 mm
Lengte camerakabel 1.200 mm
Gewicht 1,5 kg
Verpakking Systeemkoffer (L-Boxx)

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 073948 GIC120C
Nummer fabrikant 0601241201

Omschrijving

Uitvoering:

Compacte inspectiecamera’s met accu voor visuele controle op moeilijk toegankelijke plaatsen.
  • 89 mm / 3,5 inch kleuren-lcd-display.
  • Automatische rotatie van het beeld (‘Up is Up’™ functie).
  • Overdracht van foto’s en video’s direct via micro-USB-kabel of microSD-kaart.
  • Dual power source: zowel met 10,8-V-LI-accu als met standaardalkalinebatterijen te gebruiken.
  • Digitale zoom voor een betere herkenning van de details.
  • 3-Traps led-verlichting voor de verlichting van donkere plekken.

Levering:

Inclusief 1 × 10,8 V / 1,5 Ah Li-ion-accu, lader, 4 GB MicroSD-kaart, camerakabel, micro-USB-kabel, haak, magneet, spiegel, L-BOXX.

Let op:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.