Haakse schroefadapter WB1

Artikelnummer: 073920 WB1
op aanvraag
Op voorraad
99 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type WB1
maximaal draaimoment 11 Nm
Producttype Schroefvoorzetstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 073920 WB1
EAN/GTIN 4002395378340
Nummer fabrikant 4932430173

Omschrijving

Uitvoering:

Past op alle in de handel verkrijgbare schroef- en boormachines. Tandwieloverbrenging van hoogwaardig staal. Hoekmaat 30 mm. De lagerschaal met vasthoudflens voor ondersteuning van het draaimoment is 360° traploos draaibaar. Magnetische opname, komt overeen met 1/4 inch bit-zeskant.

Levering:

Inclusief 10-delige bitset.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen