Krukasmeters 60-500mm

Artikelnummer: 0735103
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Artikelnummer 0735103
EAN/GTIN 4029713222307
Nummer fabrikant 0735103
L-nummer L40510 326

Omschrijving

Uitvoering:

  • Met meetklok
  • Te plaatsen tussen 2 krukarmen
  • Centerpons is niet vereist
  • De horizontale positie van de meetklok wordt gegarandeerd met een schietlood

Omschrijving:

Krukas tester incl. meetklok, voor plaatsing tussen 2 krukarmen, zonder gebruik van een centerpons. Meetbereik 60-500mm, aflezing 0.01mm. Horizontale meetklok positie door slingergewicht. Verpakking: Geval

Kenmerk:

  • Lezen: 0,01 mm
  • Meetbereik (mm): 60 - 500

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen