Stiftsleutelset in ProStar houder zeskantkogelkop 9-delig mat verchroomd

Artikelnummer: 07185
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 07185
EAN/GTIN 4010995071851
Nummer fabrikant 07185
L-nummer L60070 259

Omschrijving

Omschrijving:

  • Vergemakkelijkt uw werk: De kogelkop vergemakkelijkt de toegang tot schroeven en maakt werken mogelijk onder hoeken tot 25°.
  • Vergemakkelijkt het gebruik: Schuiffunctie om de houder met één hand te openen voor eenvoudig en snel uitnemen.
  • Verlaagt uw kosten: Duurzaam tegen roest door hoogwaardig verchroomd stiftsleuteloppervlak.
  • Snel verwijderen; schuiven, kantelen, verwijderen
  • Hoogwaardig verchroomd oppervlak
  • Perfect voor nauwe plaatsen dankzij kogelkop

Kenmerk:

  • Gereedschap voor elektra: Nee
  • Zelfbediening - Verpakking: Nee
  • ESD-artikel: Nee
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee

Levering:

  • 1x Stiftsleutel zeskantkogelkop mat verchroomd 1.5 mm x 91 mm (01392)
  • 1x Stiftsleutel zeskantkogelkop mat verchroomd 2.0 mm x 101 mm (01393)
  • 1x Stiftsleutel zeskantkogelkop mat verchroomd 2.5 mm x 113 mm (01395)
  • 1x Stiftsleutel zeskantkogelkop mat verchroomd 3.0 mm x 128 mm (01396)
  • 1x Stiftsleutel zeskantkogelkop mat verchroomd 4.0 mm x 142 mm (01398)
  • 1x Stiftsleutel zeskantkogelkop mat verchroomd 5.0 mm x 163 mm (01400)
  • 1x Stiftsleutel zeskantkogelkop mat verchroomd 6.0 mm x 184 mm (01402)
  • 1x Stiftsleutel zeskantkogelkop mat verchroomd 8.0 mm x 206 mm (01404)
  • 1x Stiftsleutel zeskantkogelkop mat verchroomd 10.0 mm x 231 mm (01406)
  • 1x ProStar houder