Haakse accuschroefmachine CLBA403

Artikelnummer: 071142 CLBA403
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal inbegrepen accu’s 0
Accuspanning 18 V
Accucapaciteit 3 Ah
Draaimomentbereik 15,1 Nm - 41 Nm
Toerentalbereik 19 min-1 - 190 min-1
Gereedschapsopname afmeting 3/8 inch
Gereedschapsopname aandrijfprofiel Vierkant
Gewicht zonder accu 1,83 kg
Hoogte 76 mm
Lengte 513 mm
Energievoorziening Accuvoeding
Producttype Schroefmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 071142 CLBA403
EAN/GTIN 697099651529
Nummer fabrikant CLBA403

Omschrijving

Uitvoering:

Cleco® CellClutch™ snoerloos assemblage gereedschap is slim en eenvoudig in gebruik en brengt programmeren naar de assemblagelijn met klassieke telfunctionaliteit. Precisie en herhalingsnauwkeurigheid met een CMK-waarde > 1,67 (bij een tolerantie van ±10% overeenkomstig ISO 5393).
  • Eenvoudig te programmeren: programmeer toerentallen en meertraps schroefbewerkingen om fouten te voorkomen en de productiviteit te verbeteren.
  • Beproefde Cleco-koppeling: biedt betrouwbaarheid en levensduur in de productielijn.
  • Bediener-statuslamp: Kleurweergave voor schroef- en batch-telstatus.
  • Meerkleurige led: werklamp voor extra ’OK/NOK’-bedienerterugmelding en gelijktijdige verlichting van uw werkstuk.
  • Programmeerbare schroefstrategieën: verwijder beschadigingen van de draad en verhelp fouten bij het schroeven met programmeerbare toerentallen en strategieën.
  • Uniform batterijplatform.

Levering:

Zonder dop, zonder accu’s en zonder lader.

Tip:

Zie voor bijbehorende accu’s en laders nr. 073827 gr. MB18; 073816 gr. MB18 en onder nr. 073840. Voor het instellen van het draaimoment is een instelapparaat vereist; u vindt deze vanaf nr. 654381.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen