Accutap zonder accu Met Quick-systeem GBLTXBLQI

Artikelnummer: 070281 GBLTXBLQI
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Verpakking: Metabox
  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Type CAS 18 V

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Verpakking Metabox
    Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Type CAS 18 V
    Fabrikantnummer GB 18 LTX BL Q I
    Energievoorziening Netvoeding
    Aantal inbegrepen accu’s 0
    Accutype Lithium-ion
    Accuspanning 18 V
    Motortype Borstelloos
    Maximaal draaimoment zacht 65 Nm
    Maximaal draaimoment hard 130 Nm
    Onbelast toerental 0 min-1 - 2.000 min-1
    Maximale spiraalboor-⌀ in staal 13 mm
    Maximale spiraalboor-⌀ in hout 68 mm
    Gewicht inclusief accu 2,2 kg
    Gewicht zonder accu 1,8 kg
    Typisch gebruik Heavy Duty
    Producttype Boormachine, BE 75-16

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 070281 GBLTXBLQI
    EAN/GTIN 4061792188198
    Nummer fabrikant 602362850

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Accu-boorschroefmachine met en zonder Metabo Quick-systeem.
    Het Quick-systeem bespaart veel tijd bij het regelmatig wisselen tussen boren en schroeven. In een paar seconden wordt de boorhouder met boor vervangen door bithouders en bits, zonder gereedschap.
    De gepatenteerde draadsnijfunctie van de volledig ontwikkelde accu-boorschroefmachine maakt snel en ononderbroken boren en reinigen van draden mogelijk door automatisch van draairichting te veranderen.
    Kies uit een complete uitrusting met 2 accupacks, lader en een robuuste kunststof koffer, of de machine zonder accessoires in de doos als u al een paar accu's hebt. U kunt natuurlijk ook afzonderlijk accupacks en laders kopen. Overigens vallen alle Metabo-accu's onder een garantie van 3 jaar, ongeacht het aantal oplaadcycli.
    Extra details zoals de heldere led-werklamp en de praktische riemhaak bieden nog meer comfort tijdens het werken.
    • Inschakelbaar impulsbedrijf voor het eruit draaien van vastzittende schroeven en het aanboren op gladde oppervlakken.
    • Precision Stop: elektronische draaimomentkoppeling met grotere precisie voor nauwkeurig en gevoelig werken.
    • Snelwissel-taphouder voor de opname van tappen met vierkante en cilindrische boren.
    • Lange levensduur en lange standtijd van de tappen dankzij intelligente draaimomentbewaking.
    • Metabo Quick-systeem: snelle wissel van gereedschapsopname en inzetgereedschap voor flexibel werken.
    • Unieke Metabo Brushless-motor voor hoge werksnelheid en maximale efficiëntie tijdens het boren en schroeven.
    • Inschakelbare klopbeweging voor het losdraaien van vastzittende schroeven of het aanboren op gladde oppervlakten.
    • Precision Stop: elektronische draaimomentkoppeling met grotere precisie voor nauwkeurig en gevoelig werken.
    • Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting.
    • Elektronische veiligheidsuitschakeling: geen kick-back bij het blokkeren van de boor - voor een goede bescherming van de gebruiker.
    • Met praktische riemhaak en bithouder, naar keuze rechts of links te bevestigen.

    Voor de zwaarste toepassingen raden we borstelloze types aan. Deze kunt u onmiddellijk herkennen aan de “BL” in de aanduiding. Ze hebben bovendien een thermische overbelastingsbeveiliging die de motor tegen oververhitting beschermt.

    Voordeel:

    100 % compatibiliteit van de accu's – nu ook producentonafhankelijk.
    Alle 18V-apparaten en accupacks van de CAS-partners zijn 100% onderling compatibel. CAS staat voor 'Cordless Alliance System'.

    Levering:

    Inclusief snelwissel-taphouder M4-M6, M8-M12, extra handgreep en zonder accu en lader.

    Tip:

    Bijbehorende accu’s en laders vindt u onder nr. 073870073890.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen