Accu-boorschroefmachine zonder accu Met Quick-systeem BSLTX3BLQI

Artikelnummer: 070271 BSLTX3BLQI
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Verpakking: Metabox
  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Type CAS 18 V

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Metabox
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Type CAS 18 V
Fabrikantnummer BS 18 LTX-3 BL Q I
Energievoorziening Netvoeding
Aantal inbegrepen accu’s 0
Accutype Lithium-ion
Accuspanning 18 V
Motortype Borstelloos
Maximaal draaimoment zacht 65 Nm
Maximaal draaimoment hard 130 Nm
Onbelast toerental 0 min-1 - 4.000 min-1
Snelspanhouder spanbereik 1,5 mm - 13 mm
Maximale spiraalboor-⌀ in staal 16 mm
Maximale spiraalboor-⌀ in hout 68 mm
Gewicht zonder accu 2 kg
Gewicht inclusief accu 3 kg
Typisch gebruik Heavy Duty
Producttype Boorschroefmachine
USP1 18V
USP2 Borstelloze motor, snelspanhouder-spanbereik 1,5-13, zonder accu

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 070271 BSLTX3BLQI
EAN/GTIN 4061792211643
Nummer fabrikant 603180850

Omschrijving

Uitvoering:

Accu-boorschroefmachine met en zonder Metabo Quick-systeem.
Het Quick-systeem bespaart veel tijd bij het regelmatig wisselen tussen boren en schroeven. In een paar seconden wordt de boorhouder met boor vervangen door bithouders en bits, zonder gereedschap.
Kies uit een complete uitrusting met 2 accupacks, lader en een robuuste kunststof koffer, of de machine zonder accessoires in de doos als u al een paar accu's hebt. U kunt natuurlijk ook afzonderlijk accupacks en laders kopen. Overigens vallen alle Metabo-accu's onder een garantie van 3 jaar, ongeacht het aantal oplaadcycli.
Extra details zoals de heldere led-werklamp en de praktische riemhaak bieden nog meer comfort tijdens het werken.
  • Inschakelbaar impulsbedrijf voor het eruit draaien van vastzittende schroeven en het aanboren op gladde oppervlakken.
  • Precision Stop: elektronische draaimomentkoppeling met grotere precisie voor nauwkeurig en gevoelig werken.
  • Extreem krachtige boorschroefmachine met 3 standen en een hoog toerental voor langdurig gebruik en nog sneller boren, vooral bij zware metaaltoepassingen.
  • Krachtige boorhouder met naspanfunctie om slippen van inzetgereedschap te voorkomen en voor een maximale rondloopnauwkeurigheid.
  • Metabo QuickPlus-systeem: snel verwisselen van gereedschapsopname en inzetgereedschap voor flexibel werken onder maximale belasting.
  • Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting.
  • Elektronische veiligheidsuitschakeling: geen kick-back bij het blokkeren van de boor - voor een goede bescherming van de gebruiker.
  • Met praktische riemhaak en bithouder, naar keuze rechts of links te bevestigen.

Voor de zwaarste toepassingen raden we borstelloze types aan. Deze kunt u onmiddellijk herkennen aan de “BL” in de aanduiding. Ze hebben bovendien een thermische overbelastingsbeveiliging die de motor tegen oververhitting beschermt.

Voordeel:

100 % compatibiliteit van de accu's – nu ook producentonafhankelijk.
Alle 18V-apparaten en accupacks van de CAS-partners zijn 100% onderling compatibel. CAS staat voor 'Cordless Alliance System'.

Levering:

Inclusief snelwisselboorhouder, zonder accu en lader.

Tip:

Bijbehorende accu’s en laders vindt u onder nr. 073870073890.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen