{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Verpakking | Metabox | |
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning | Type CAS 18 V | |
Fabrikantnummer | BS 18 L BL Q | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Aantal inbegrepen accu’s | 0 | |
Accutype | Lithium-ion | |
Accuspanning | 18 V | |
Motortype | Borstelloos | |
Maximaal draaimoment zacht | 25 Nm | |
Maximaal draaimoment hard | 60 Nm | |
Onbelast toerental | 0 min-1 - 1.850 min-1 | |
Snelspanhouder spanbereik | 1,5 mm - 13 mm | |
Maximale spiraalboor-⌀ in staal | 13 mm | |
Maximale spiraalboor-⌀ in hout | 32 mm | |
Gewicht zonder accu | 0,92 kg | |
Gewicht inclusief accu | 1,4 kg | |
Typisch gebruik | Medium | |
Producttype | Boorschroefmachine | |
USP1 | 18V | |
USP2 | Borstelloze motor, snelspanhouder-spanbereik 1,5-13, zonder accu |
Artikelnummer | 070271 BSLBLQ | |
EAN/GTIN | 4061792122727 | |
Nummer fabrikant | 602327890 |