{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Verpakking | Metabox | |
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning | Type CAS 18 V | |
Fabrikantnummer | BS 18 L BL | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Aantal inbegrepen accu’s | 2 | |
Accutype | Lithium-ion | |
Accucapaciteit | 2 Ah | |
Accuspanning | 18 V | |
Motortype | Borstelloos | |
Maximaal draaimoment zacht | 28 Nm | |
Maximaal draaimoment hard | 65 Nm | |
Onbelast toerental | 0 min-1 - 1.700 min-1 | |
Snelspanhouder spanbereik | 1,5 mm - 13 mm | |
Maximale spiraalboor-⌀ in staal | 13 mm | |
Maximale spiraalboor-⌀ in hout | 40 mm | |
Gewicht zonder accu | 0,9 kg | |
Typisch gebruik | Medium | |
Producttype | Boorschroefmachine | |
USP1 | 18V | |
USP2 | Snelspanhouder-spanbereik 1,5-13, in METABOX |
Artikelnummer | 070260 613155500 | |
EAN/GTIN | 4061792245839 |