{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning | Milwaukee type B 12 V | |
Fabrikantnummer | M12FHIR14LR | |
Aantal inbegrepen accu’s | 0 | |
Accutype | Lithium-ion | |
Accuspanning | 12 V | |
Maximaal draaimoment hard | 47 Nm | |
Maximaal toerental 1e versnelling | 0 min-1 - 450 min-1 | |
Gereedschapsopname | Vierkant 1/4 inch | |
Uitvoering | Ratel | |
Gewicht | 1,1 kg | |
Maximale vibratie volgens EN | <2,5 m/s2 | |
Typisch gebruik | Strong | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Producttype | Schroefmachine |
Artikelnummer | 070234 M12FHIR14L | |
EAN/GTIN | 4058546410759 |