Accu-ratel M12FIR12-0

Artikelnummer: 070228 M12FIR12-0
op aanvraag
Op voorraad
130 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Milwaukee type B 12 V

Productdetails

Technische gegevens

Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Milwaukee type B 12 V
Fabrikantnummer M12FIR12-0
Aantal inbegrepen accu’s 0
Accutype Lithium-ion
Accuspanning 12 V
Maximaal draaimoment hard 81 Nm
Maximaal toerental 1e versnelling 0 min-1 - 175 min-1
Gereedschapsopname Vierkant 1/2 inch
Uitvoering Ratel
Gewicht 1,5 kg
Maximale vibratie volgens EN <2,5 m/s2
Typisch gebruik Strong
geschikt voor materiaal hout
Energievoorziening Accuvoeding
Producttype Schroefmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 070228 M12FIR12-0
EAN/GTIN 4058546029722
Nummer fabrikant 4933459800

Omschrijving

Uitvoering:

MILWAUKEE − haakse accu-boorschroefmachines en ratels
  • REDLINK™ elektronica met traploze toerentalregeling, rechtsom/linksom draaiend en overbelastingsbeveiliging.
  • Led-verlichting van het werkgebied.
  • Red Li-ion-accu’s met controle van de afzonderlijke cellen en weergave van ladingsniveau.
Compacte constructie voor snelle toegang bij alle toepassingen bijv. bij werkzaamheden aan motoren of transmissies.
Borstelloze POWERSTATE™-motor met versterkte transmissie en behuizing voor een lange levensduur.
REDLINK PLUS™ elektronica voor intelligent vermogensmanagement.

Voordeel:

REDLINK PLUS™-elektronica.

Levering:

Zonder accu en zonder lader.
Inclusief adapter van 1/2 inch naar 3/8 inch.

Tip:

Bijbehorende accu’s en laders vindt u onder nr. 073814 en 073839.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

    Type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen