Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Accu-afzuigsysteem M12DE

Artikelnummer: 070226 M12DE

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Verpakking: Systeemkoffer (HD=Heavy Duty)
  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Milwaukee type B 12 V

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Systeemkoffer (HD=Heavy Duty)
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Milwaukee type B 12 V
Fabrikantnummer M12 DE-201X
Aantal inbegrepen accu’s 1
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 2 Ah
Accuspanning 12 V
Onbelast toerental 0 min-1 - 22.000 min-1
Boor-⌀ 16 mm
Boordiepte 120 mm
Gewicht 1,7 kg

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 070226 M12DE
Nummer fabrikant 4933443003

Omschrijving

Uitvoering:

universeel toepasbaar, compact en licht accuafzuigsysteem voorboorhamers met spanhals-⌀ van 43 tot 59 mm.
  • HEPA-filter vangt 99,97% van alle stofdeeltjes op.
  • Vergrendelbare diepteaanslag met 120 mm schaal
  • REDLINK™ elektronica.
  • Schakelaarstanden: aan, uit, automatisch, met 5 seconden nalooptijd voor volledige afzuiging.
  • Kan aan de rechter- en linkerzijde van de machine worden geplaatst.
  • Red Li-ion-accu’s met controle van de afzonderlijke cellen en weergave van ladingsniveau.

Levering:

Inclusief 1× 12 V / 2,0 Ah Red Li-ion-accu, lader. HD-box (systeemkoffer), extra handvat, reserve-aanzuigstuk, 3 adapters voor aanpassing aan spanhals-⌀.

Let op:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Tip:

zie voor bijbehorende reserve-accu’s en laders nr. 073814 / 3815 / 3816 en nr. 073840.
Garantiebepalingen van de producent vindt u op pagina 1470.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen