{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Verpakking | Systeemkoffer (L-Boxx) | |
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning | Bosch 18 V | |
Fabrikantnummer | ASCM 18-4 | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Aantal inbegrepen accu’s | 2 | |
Accutype | Lithium-ion | |
Accuspanning | 18 V | |
Maximaal draaimoment zacht | 45 Nm | |
Maximaal draaimoment hard | 90 Nm | |
Maximaal toerental 1e versnelling | 430 min-1 | |
Maximaal toerental 2e versnelling | 850 min-1 | |
Maximaal toerental 3e versnelling | 2.000 min-1 | |
Maximaal toerental 4e versnelling | 4.000 min-1 | |
Snelspanhouder spanbereik | 1,5 mm - 13 mm | |
Maximale spiraalboor-⌀ in staal | 13 mm | |
Maximale spiraalboor-⌀ in hout | 60 mm | |
Maximale vibratie volgens EN | <2,5 m/s2 | |
Typisch gebruik | Heavy Duty | |
Producttype | Boorschroefmachine | |
USP1 | 18V, 2 versnellingen | |
USP2 | Snelspanhouder-spanbereik 1,5-13, in de transportkoffer |
Artikelnummer | 070205 711SET |