{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Verpakking | Transportkoffer | |
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning | Fein type E 18 V | |
Fabrikantnummer | ABS 18 QC | |
Energievoorziening | Accuvoeding | |
Aantal inbegrepen accu’s | 2 | |
Accutype | Lithium-ion | |
Accucapaciteit | 3 Ah | |
Accuspanning | 18 V | |
Motortype | Borstelloze motor | |
Maximaal draaimoment zacht | 32 Nm | |
Maximaal draaimoment hard | 60 Nm | |
Maximaal toerental 1e versnelling | 450 min-1 | |
Maximaal toerental 2e versnelling | 2.000 min-1 | |
Snelspanhouder spanbereik | 1,5 mm - 13 mm | |
Maximale spiraalboor-⌀ in staal | 13 mm | |
Maximale spiraalboor-⌀ in hout | 50 mm | |
Gewicht | 1,7 kg | |
Maximale vibratie volgens EN | <2,5 m/s2 | |
Typisch gebruik | Strong | |
geschikt voor materiaal | hout; Staal | |
Producttype | Boorschroefmachine | |
USP1 | 18V, 2 versnellingen | |
USP2 | Snelspanhouder-spanbereik 1,5-13, in de transportkoffer |
Artikelnummer | 070205 7113226H1 | |
EAN/GTIN | 2050002046511 |