Accu-klopboorschroefmachine met Li-ion-accu SB18LTXBLI

Artikelnummer: 070121 SB18LTXBLI
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Verpakking: Metabox
  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Type CAS 18 V

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Metabox
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Type CAS 18 V
Fabrikantnummer SB 18 LTX BL I
Energievoorziening Netvoeding
Aantal inbegrepen accu’s 2
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 4 Ah
Accuspanning 18 V
Motortype Borstelloos
Maximaal draaimoment zacht 65 Nm
Maximaal draaimoment hard 130 Nm
Onbelast toerental 0 - 2.000
Snelspanhouder spanbereik 1,5 mm - 13 mm
Maximale spiraalboor-⌀ in staal 13 mm
Maximale spiraalboor-⌀ in hout 68 mm
Maximale spiraalboor-⌀ in beton 16 mm
Gewicht inclusief accu 2,5 kg
Gewicht zonder accu 1,8 kg
Typisch gebruik Heavy Duty
Producttype Klopboorschroefmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 070121 SB18LTXBLI
EAN/GTIN 4061792187849
Nummer fabrikant 602360500

Omschrijving

Uitvoering:

Accu-klopboorschroefmachine met borstelloze motor en drijfwerk met twee versnellingen.
Kies uit een complete uitrusting met 2 accupacks, lader en een robuuste kunststof koffer, of de machine zonder verdere accessoires als u al een paar accu’s hebt. U kunt natuurlijk ook afzonderlijk accupacks en laders kopen.
Overigens krijgt u op alle Metabo-accupacks een garantie van 3 jaar, ongeacht het aantal laadcycli.
Extra details zoals de heldere led-werklamp en de praktische riemhaak bieden nog meer comfort tijdens het werken.
Alle LT- en LTX-modellen zijn uitgerust met een krachtig slagwerk voor maximale boorprestaties in steen en metselwerk. De oulserende werking van de LTX-klasse helpt effectief met vastzittende schroeven of bij het aanboren op gladde oppervlakken.
Voor de zwaarste toepassingen raden we borstelloze types aan. Deze kunt u onmiddellijk herkennen aan de 'BL' in de aanduiding. Ze hebben bovendien een thermische overbelastingsbeveiliging die de motor tegen oververhitting beschermt.
  • Accu-klopboorschroefmachine met maximaal vermogen voor de zwaarste toepassingen.
  • Inschakelbaar impuls-draaien voor het eruit draaien van vastzittende schroeven en het aanboren op gladde oppervlakken.
  • Precision Stop: elektronische draaimomentkoppeling met grotere precisie voor nauwkeurig, gevoelig werken.
  • Elektronische veiligheidsuitschakeling: geen kick-back bij het blokkeren van de boor - voor een goede bescherming van de gebruiker.
  • Geïntegreerde led-werklamp met nalichtende functie voor optimale helderheid in het werkgebied.
  • Met praktische riemhaak en bitdepot, naar keuze rechts of links te bevestigen.
  • Veel merken, één accusysteem: dit product kan worden gecombineerd met alle 18V-accupacks en laders van de CAS-merken.

Voordeel:

100 % compatibiliteit van de accu's – nu ook producentonafhankelijk.
Alle 18V-apparaten en accupacks van de CAS-partners zijn 100% onderling compatibel. CAS staat voor 'Cordless Alliance System'.

Levering:

Inclusief snelspanboorhouder, 2× Li-ion-accu’s, lader en metaBox.

Tip:

Bijbehorende accu’s en laders vindt u onder nr. 073870073890.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen