{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Verpakking | Systeemkoffer (L-Boxx) | |
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning | Bosch 18 V | |
Fabrikantnummer | GSB 18V-90 C | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Aantal inbegrepen accu’s | 0 | |
Accutype | Lithium-ion | |
Accucapaciteit | 4 Ah | |
Accuspanning | 18 V | |
Motortype | Borstelloze motor | |
Maximaal draaimoment zacht | 36 Nm | |
Maximaal draaimoment hard | 64 Nm | |
Maximaal toerental 1e versnelling | 0 min-1 - 630 min-1 | |
Maximaal toerental 2e versnelling | 2.100 min-1 | |
Snelspanhouder spanbereik | 1,5 mm - 13 mm | |
Maximale spiraalboor-⌀ in staal | 13 mm | |
Maximale spiraalboor-⌀ in hout | 68 mm | |
Maximale spiraalboor-⌀ in beton | 13 mm | |
Maximale vibratie volgens EN met klopboorfunctie | 11,8 m/s2 | |
Maximale vibratie volgens EN zonder klopboorfunctie | 1,5 m/s2 | |
Gewicht | 1,2 kg | |
Lengte | 175 mm | |
Breedte | 77 mm | |
Hoogte | 210 mm | |
Producttype | Klopboorschroefmachine |
Artikelnummer | 070113 GSB1890C | |
EAN/GTIN | 4059952617312 | |
Nummer fabrikant | 06019K6102 |