Accu-klopboorschroefmachine 7113236H1

Artikelnummer: 070100 7113236H1
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Verpakking: Transportkoffer
  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Fein type E 18 V

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Verpakking Transportkoffer
    Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Fein type E 18 V
    Fabrikantnummer ASB 18 QC
    Energievoorziening Accuvoeding
    Accucapaciteit 6 Ah
    Accuspanning 18 V
    Motortype Borstelloos
    Maximaal draaimoment zacht 32 Nm
    Maximaal draaimoment hard 60 Nm
    Maximaal toerental 1e versnelling 0 min-1 - 450 min-1
    Maximaal toerental 2e versnelling 2.000 min-1
    Snelspanhouder spanbereik 1,5 mm - 13 mm
    Maximale spiraalboor-⌀ in staal 13 mm
    Maximale spiraalboor-⌀ in hout 50 mm
    Maximale spiraalboor-⌀ in beton 13 mm
    Maximale vibratie volgens EN met klopboorfunctie 13 m/s2
    Maximale vibratie volgens EN zonder klopboorfunctie < 2,5 m/s2
    Gewicht 1,8 kg
    Typisch gebruik Heavy Duty
    Producttype Klopboorschroefmachine

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 070100 7113236H1
    EAN/GTIN 2050002046443

    Omschrijving

    Ejecución:

    Taladro-atornillador de impacto a batería, 2 marchas, motor sin escobillas (batería no incluida)
    • Regulación electrónica de la velocidad de giro para perforación y atornillado suaves y seguros, giro a la derecha/izquierda.
    • Engranaje de metal integral de 2 marchas, con mecanismo de percusión conectable para taladrar en metal, piedra y mampostería.
    • Ajuste del par en varios niveles y portabrocas desmontable.
    • Incluye portabrocas de metal integral QuickIN (120 Nm) con mordazas de sujeción refrentadas de metal duro y fuerzas de sujeción elevadas.
    • FEIN SafetyCell technology. Protege la batería y la máquina contra sobrecarga, sobrecalentamiento y descarga completa.

    Volumen de suministro:

    Incluye 2 baterías de iones de litio de 18 V/6 Ah 1 cargador rápido ALG 80, 1 portabrocas QuickIN (120 Nm), 1 clip para cinturón, 1 almacén de puntas, maleta de transporte.

    Nota:

    Encontrará baterías y cargadores adecuados en los n.° 073851073866.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen