PROFIEL SET 2MM

Artikelnummer: 06960100
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Ruwheidsmeter

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 06960100
    EAN/GTIN 7630041118384
    Nummer fabrikant 06960100

    Omschrijving

    Omschrijving:

    PROFIELSET, 2 mm

    Kenmerk:

    • Meetbereik: Z: 2 mm; X: 50 mm
    • Max. toegestane fouten: Z: 3,5 + 0,75 x H µm (H in Z-as, in mm); X: 3,5 + L/10 µm (L in X-as, in mm)
    • Meetkracht: 0.003 MN met SB2000-sonde
    • Parameters voor ruwheid: Volgens ISO 4287, ISO 13565-1, ISO 13565-2, ISO 12085, VDA 2007
    • Verplaatsingssnelheid sonde: 1 mm/s
    • Profielhoeken : Opwaartse meting: 70°; neerwaartse mensurement: 85°

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen