Stiftsleutelset in Classic houder zeskant 5-delig chemisch gezwart

Artikelnummer: 06382
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 06382
EAN/GTIN 4010995063825
Nummer fabrikant 06382
L-nummer L60070 405

Omschrijving

Omschrijving:

  • Bespaart ruimte: Compacte en ruimtebesparende oplossing.
  • Extra: Eenvoudige en snelle bediening door vast aanslagpunt voor stiftsleutels.
  • Extra: Gangbare sleutelmaten worden in de houder overzichtelijk bewaard.
  • Schacht: Chroom-vanadiumstaal, doorgehard, gezwart.
  • Conform ISO 2936L.

Kenmerk:

  • Gereedschap voor elektra: Nee
  • Zelfbediening - Verpakking: Nee
  • ESD-artikel: Nee
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee

Levering:

  • 1x Stiftsleutel zeskant chemisch gezwart 0.7 mm x 67 mm (06358)
  • 1x Stiftsleutel zeskant chemisch gezwart 0.9 mm x 70 mm (06359)
  • 1x Stiftsleutel zeskant chemisch gezwart 1.3 mm x 80 mm (06360)
  • 1x Stiftsleutel zeskant chemisch gezwart 1.5 mm x 91 mm (06059)
  • 1x Stiftsleutel zeskant chemisch gezwart 2.0 mm x 101 mm (06361)
  • 1x Classic houder