Grenspenkaliber staal DIN 2245 H7 58,0 mm

Artikelnummer: 0637157
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
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
Artikelnummer 0637157
EAN/GTIN 4029713216603
Nummer fabrikant 0637157

Omschrijving

Omschrijving:

  • Fabricagetoleranties: Conform DIN 7150-2 en DIN 7164
  • Breng H7 aan
  • Allemaal cilindrisch
  • Speciale afmetingen met andere toleranties zijn op aanvraag beschikbaar

Kenmerk:

  • Materiaal: Speciaal gehard staal
  • Nominale afmeting: 58
  • Tolerantieklasse: 2245-2
  • Nominale afmeting mm: 58

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen