Hittedraad-sonde met Bluetooth® incl. temperatuur- en vochtsensor - with Bluetooth®

Artikelnummer: 0635 1571
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
Producttype Vochtigheids- en temperatuurvoeler

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0635 1571
EAN/GTIN 4029547018862
Nummer fabrikant 0635 1571
L-nummer L40540 404

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hot wire probe met Bluetooth inclusief temperatuur- en vochtigheidssensor - functies
  • De meetwaarden van de hot wire probe worden via Bluetooth naar je meetinstrument verzonden, tot een afstand van 20 m
  • Hot wire probe met Bluetooth inclusief temperatuur- en vochtigheidssensor - functies
  • De meetwaarden van de hot wire probe worden via Bluetooth naar je meetinstrument verzonden, tot een afstand van 20 m
  • De hittedraadsonde is uitgerust met een telescoop, die kan worden verlengd tot een maximale lengte van 1,0 m. De dompeldiepte is eenvoudig af te lezen, zelfs bij slecht zicht, dankzij de contrastrijke schaalverdeling
  • Met het duidelijk gestructureerde meetmenu voor volumestroom kan het meetinstrument intuïtief worden bediend. De volumestroom wordt nauwkeurig berekend dankzij de handige invoer van de grootte en geometrie van de kanaaldoorsnede. Getimede en meerpuntsgemiddelde berekening, gemiddelde volumestroom, huidige aflezing en min./max. waarden worden weergegeven in het meetinstrument
  • Bijzonder handig: druk op de knop op de hogedraadsonde om het meetinstrument te bedienen. Bijvoorbeeld om individuele metingen op te slaan voor een meerpuntsgemiddelde berekening of om meetreeksen te starten en te stoppen voor een gemiddelde berekening in de tijd
  • Geïntegreerde sensorbescherming: wanneer u de hogedraadsonde niet gebruikt, beschermt de draaibare beschermkap de luchtsnelheidssensor tegen mechanische belasting
  • Draadloos en ruimtebesparend: meer toepassingen, minder apparatuur
  • Onbeperkt veelzijdig: een universeel handvat kan worden aangesloten op alle sondekoppen - zodat u meer toepassingen kunt uitvoeren met minder apparatuur en ruimte kunt besparen. De Bluetooth handgreep maakt het eenvoudiger om je meting uit te voeren en garandeert minder kabelwarboel in de koffer
  • Of bestel de kabelhandgreep om testo tasterkoppen aan te sluiten. Dit is een voordeel als Bluetooth-signalen niet zijn toegestaan. Als de sensoren (luchtsnelheid, temperatuur, vochtigheid) in de verre toekomst vervangen moeten worden, kunt u de sondekop verwisselen
  • Als dat nodig is, kunt u de warmdraadsonde ook voorzien van de telescoopverlenging (apart te bestellen). Zo bereikt u een totale lengte van 2 meter, waardoor u eenvoudig metingen kunt uitvoeren aan grote ventilatiesystemen
  • Intelligent kalibratieconcept
  • Met de digitale sonde krijgt u uitzonderlijk nauwkeurige meetresultaten, omdat het meetinstrument meetonzekerheid tot het verleden laat behoren. U hoeft alleen de sondekop in te sturen voor kalibratie - het meetinstrument blijft dus continu in gebruik
  • Toepassingsgebieden voor de elektrode met Bluetooth
  • Ventilatiekanalen: Gebruik de hot wire probe om de luchtsnelheid, luchttemperatuur en luchtvochtigheid in ventilatiekanalen betrouwbaar te meten
  • Doordat het meetbereik gaat tot +50 m/s en de totale lengte van de probe kan worden verlengd tot 2,0 m (gelieve de telescoopverlenging apart te bestellen), kunnen zelfs metingen worden uitgevoerd op grote ventilatiesystemen.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen