Hittedraad-sonde (Ø 7,5 mm, digitaal) - inclusief temperatuursensor, bedraad

Artikelnummer: 0635 1026
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
Producttype Vochtigheids- en temperatuurvoeler

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0635 1026
EAN/GTIN 4029547023385
Nummer fabrikant 0635 1026
L-nummer L40540 401

Omschrijving

Omschrijving:

Gebruik de hittedraadsonde (thermische anemometer) om de stroomsnelheid en volumestroom te bepalen in ventilatiekanalen of bij plaatuitlaten en ventilatieroosters. Hij is bijzonder geschikt voor lage en gemiddelde stroomsnelheden tot +20 m/s. De sonde kan tegelijkertijd ook temperaturen tot +70 °C meten
  • De hittedraadsonde is uitgerust met een telescoop die kan worden verlengd tot een maximale lengte van 820 mm. De kleine diameter van de sondekop van 7,5 mm maakt de sonde ideaal voor gebruik in ventilatiekanalen met kleine gaten
  • Een bijzonder praktische functie is het feit dat de sonde kan worden verwisseld terwijl het meetinstrument is ingeschakeld
  • Intelligent kalibratieconcept
  • De sonde biedt maximale digitale meetbetrouwbaarheid. Met de digitale taster kunnen meetwaarden direct in de taster worden verwerkt. Deze technologie elimineert de meetonzekerheid van het instrument. De probe kan zelfstandig (zonder meetinstrument) teruggestuurd worden voor kalibratie. De berekening van de vastgestelde kalibratiegegevens in de probe genereert een foutloze weergave.