testo 315-3 zonder Bluetooth - CO/CO2 meter voor metingen van de omgevingslucht

Artikelnummer: 0632 3153
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
Producttype Datalogger

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0632 3153
EAN/GTIN 4029547011856
Nummer fabrikant 0632 3153
L-nummer L40540 108

Omschrijving

Omschrijving:

Geavanceerde technologie, gebruiksvriendelijk, robuust ontwerp. Dit zijn slechts enkele kenmerken waardoor de testo 315-3 met kop en schouders boven de rest uitsteekt. De CO- enCO2-meter is ontworpen om parallel koolmonoxide en kooldioxide te meten in verwarmingssystemen en ventilatiekanalen. De meetwaarden worden weergegeven op een gemakkelijk af te lezen display. Er wordt een visueel en auditief alarm geactiveerd wanneer de CO/CO2-drempelwaarden worden overschreden. De drempelwaarden kunnen worden aangepast aan uw reeks toepassingen
  • De intelligent ontworpen meter heeft een energiebesparende oplaadbare lithium-polymeerbatterij en schakelt automatisch uit als hij niet wordt gebruikt
  • En hier is nog een praktische functie: de CO- en CO2-meter voor omgevingsmetingen kan ook worden gebruikt in combinatie met de testo 330-2 rookgasanalysator. De CO/CO2-metingen kunnen via de infraroodinterface van de meter rechtstreeks naar de analysator worden doorgestuurd
  • Stel uw CO- en CO2-meter af met een reeks accessoires voor nog meer mogelijkheden
  • Uw testo 315-3 is al goed uitgerust om te voldoen aan alle eisen die u aan een CO- en CO2-meter stelt. De volgende accessoires zijn ontworpen om uw meter aan te passen aan uw eigen individuele eisen:
  • TopSafe beschermende behuizing: water- en vuilafstotend; biedt uw testo 315-3 CO- en CO2-meter bescherming in natte en vuile omstandigheden
  • Testo turboprinter: Met de testo turboprinter kunt u ter plaatse afdrukken maken en uw klanten de nodige documentatie bezorgen. De resultaten worden naar de printer overgebracht via de infraroodinterface van de CO- en CO2-meter
  • Temperatuur-/vochtigheidsmodule: hiermee kunt u snelle en betrouwbare temperatuur- en vochtigheidsmetingen uitvoeren.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen