Verwarmde kleding GHH 12+18V XA: Batterijadapter, lader, 1x accu, maat 3XL

Artikelnummer: 06188000GG
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
Producttype Thermojack

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 06188000GG
EAN/GTIN 4059952581019
Nummer fabrikant 06188000GG
L-nummer L00590 1851

Omschrijving

Omschrijving:

Verwarmde Hoodie GHH 12+18V XA 3XL, De GHH 12+18V XA verwarmde hoodie is de perfecte midlayer optie tegen koude temperaturen en guur weer
  • Gecombineerd met een dunne, wind- en waterbestendige jas, wat je nodig hebt om warm te blijven bij elke klus
  • Het weer is altijd onvoorspelbaar, maar met een perfecte warmteverdeling dankzij de drie verwarmingszones houdt deze hoodie je torso de hele dag warm
  • De drie verwarmingsniveaus, aangedreven door de 12-volt oplaadbare accu's van Bosch, garanderen duurzame warmte
  • De geïntegreerde poort in de accu-adapter maakt het gemakkelijk om USB-gevoede apparaten op te laden voor nog meer gemak
  • De verwarmingskussens van de hoodie worden gevoed door de GAA 12V-21 oplaadadadapter en een Bosch 12-volt oplaadbare accu, of optioneel door de GAA 18V-24 oplaadadadadapter en Bosch 18-volt oplaadbare accu

Kenmerk:

  • Batterijspanning: 12, V
  • Kleur: Zwart
  • Stoffenmix: Shell: 95% Polyester, 5% Spandex, Voering: 100% Polyester
  • Maat: 3XL
  • Beschikbare kleuren: Zwart

Levering:

  • Batterijadapter GAA 12V-21 Professional
  • Oplader GAL 12V-20 Professional
  • 1 x oplaadbare batterij GBA 12V 2.0Ah