Precisie referentie bladen, cs dikn. 0.7mm bereik 50x300mm

Artikelnummer: 0613654
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Producttype Onderlegger van folie

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0613654
EAN/GTIN 4029713280352
Nummer fabrikant 0613654
L-nummer L40510 2640

Omschrijving

Uitvoering:

koolstofstaal, 50 x 300 mm, 10 stuks

Omschrijving:

Precisie onderlegfolies gemaakt van koolstofstaal. Afmeting 50x300mm. Dikte 0,70mm. Pak van 10 stuks.

Kenmerk:

  • Nominale afmeting mm: 0,7 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen