IMICRO DIGITAAL 4,5-5,5MM

Artikelnummer: 06130103
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Meettechniek digital
    Producttype 3-punts binnenschroefmaat

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 06130103
    EAN/GTIN 7630041116939
    Nummer fabrikant 06130103
    L-nummer L40620 157

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • Meetbereik [mm]: 4,5 ÷ 5,5
    • Meetbereik [in]: .1771 ÷ .2165
    • Max. toegestane fouten [µm]: 4
    • Max. toegestane fouten [in]: .0002
    • Herhaalbaarheidsgrens [µm]: 4
    • Herhaalbaarheidsgrens [in]: .0002
    • Resolutie [mm]: 0.001
    • Resolutie [in]: .00005
    • Afmeting A [mm]: 2
    • Afmeting A [in]: .07
    • Afmeting B [mm]: 1,5
    • Afmeting B [in]: .05
    • Afmeting C [mm]: 25
    • Afmeting C [in]: .98

    Omschrijving:

    Digitale binnenschroefmaat IMICRO, 4,5-5,5 mm

    Kenmerk:

    • Nul: Zwevend
    • Meetvlakken: Gehard staal
    • Beschermingsgraad: IP54; IP40 (met opto-RS232)
    • Weergave: LCD; cijfergrootte: 7 mm
    • Gegevensuitvoer: Opto-RS232
    • Autonomie: 1 ÷ 2 jaar
    • Eenheden: Mm / inch
    • Inbegrepen bij levering: Micrometer; batterij (1x); meetrapport; conformiteitsverklaring

    Norm:

    DIN 863 T4