BITURBO draadloze boorhamer met SDS max GBH 18V-36 C.

Artikelnummer: 0611915003
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
    Producttype Boorhamer

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 0611915003
    EAN/GTIN 4059952567310
    Nummer fabrikant 0611915003

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • BITURBO accuklopboormachine met SDS max GBH 18V-36 C, De GBH 18V-36 C Professional combineert een uiterst compact ontwerp met een groot vermogen voor veeleisende werkzaamheden in beton
    • Met een laag gewicht van slechts 6 , 1 kg, is hij aanzienlijk compacter en lichter van ontwerp dan elke andere snoerloze hamer met SDS max op de markt
    • De BITURBO borstelloze technologie van de hamer biedt een uitstekend vermogen van maximaal 7,0 J
    • Het gereedschap is compatibel met alle Bosch Professional 18-volt accu's en laders
    • Voor maximaal vermogen: ProCORE18V = 8,0 Ah

    Kenmerk:

    • Batterijcapaciteit: 5,5 Ah
    • Batterijspanning: 18,0 V
    • Diameterbereik hamerboren in beton: 14 - 35 mm
    • Gewicht excl. batterij: 5. 1 kg
    • Nominale snelheid: 0 - 500 min-1
    • Optimaal toepassingsgebied beton met hamerboren: 14 - 35 mm
    • Slagenergie (volgens EPTA 05/2016): 7 J
    • Slagsnelheid bij nominale snelheid: 0 - 2900 bpm
    • Vibratie-emissiewaarde ah [hamerboren in beton]: 11. 4 m/s²
    • Vibratie-emissiewaarde ah [beitelen in beton]: 10,8 m/s²
    • Onzekerheid K [hamerboren in beton]: 1,5 m/s²
    • Gereedschapsafmetingen (lengte): 460 mm
    • Gereedschapshouder: SDS max

    Levering:

    • 2 x ProCORE18V 5,5Ah oplaadbare batterij
    • Snellader GAL 1880 CV
    • 1 x Bluetooth Low Energy Module GCY 42 Professional
    • Aanvullende handgreep
    • Machinedoek (ET nr.: 1 619 200 413)
    • Smeerkoker
    • Gereedschapskist

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen