Accu boorhamer BITURBO met SDS max. GBH 18V-45 C, 2 x accu ProCORE18V 12,0 Ah

Artikelnummer: 0611913002
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
Producttype Boorhamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0611913002
EAN/GTIN 4059952508023
Nummer fabrikant 0611913002
L-nummer L00590 1335

Omschrijving

Omschrijving:

  • BITURBO snoerloze boorhamer met SDS max GBH 18V-45 C, De GBH 18V-45 C professionele boorhamer combineert snoerloze vrijheid met netspanning
  • De nieuwe krachtige borstelloze motor en de nieuwe ProCORE18V accu's leveren 12,5 joule slagenergie met voldoende vermogen voor zelfs de meest veeleisende SDS max toepassingen
  • Terwijl de geoptimaliseerde aandrijflijn het gewicht van de GBH 18V-45 C aanzienlijk vermindert, waardoor hij lichter is dan vergelijkbare producten met snoer, zelfs met een ProCORE18V 12Ah accu
  • Naast de overbelastingskoppeling beschikt de GBH 18V-45 C over KickBack Control, die een plotseling verlies van controle over het gereedschap detecteert
  • Als de boor z
  • buigt
  • schakelt de accuklopboormachine onmiddellijk uit, om het risico van hand- en armletsels te verminderen
  • De boorhamer is perfect voor boren en beitelen in beton, steen, rots en metselwerk en is compatibel met alle Bosch Professional 18V accu's en laders
  • Voor maximaal vermogen, gebruik met ProCORE18V ≥ 5,5 Ah accu
  • Het gereedschap is uitgerust met KickBack Control, om het risico van plotselinge reacties van het gereedschap bij vastlopen te verminderen door het gereedschap automatisch uit te schakelen
  • De softstarttechnologieën Electronic Precision Control en Adaptive Speed Control zorgen voor comfortabel en nauwkeurig werken bij het boren en beitelen
  • Een intelligente gebruikersinterface met Bluetooth-connectiviteit helpt onverwachte werkonderbrekingen te voorkomen en maakt onmiddellijke updates en individuele gereedschapsinstellingen mogelijk

Kenmerk:

  • Batterijcapaciteit: 12,0 Ah
  • Batterijspanning: 18,0 V
  • Boor-Ø in beton met hamerboren: 12 - 45 mm
  • Gewicht excl. accu: 8 kg
  • Gewicht incl. accu. Accu: 9,3 kg
  • Nominale snelheid: 0 - 305 min-1
  • Optimaal gebruiksbereik in beton met hamerboren: 20 - 40 mm
  • Slagenergie (volgens EPTA 05/2016): 12. 5 J
  • Slagsnelheid bij nominaal toerental: 0 - 2760 bpm
  • Vibratie-emissiewaarde ah [hamerboren in beton]: 8,5 m/s²
  • Vibratie-emissiewaarde ah [beitelen in beton]: 7. 0 m/s²
  • Onzekerheid K [hamerboren in beton]: 1,5 m/s²
  • Onzekerheid K [beitelen in beton]: 1,5 m/s²
  • Gereedschapsafmetingen (lengte): 545 mm
  • Gereedschapshouder: SDS max

Levering:

  • 2 x ProCORE18V 12.0Ah oplaadbare batterij
  • Snellader GAL 18V-160 C Professional
  • 1 x Bluetooth Low Energy module GCY 42 Professional
  • Toegevoegde handgreep
  • Smeerbuis
  • Gereedschapskist
  • Machinedoek

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.