Boorhamer met SDS plus GBH 2-26 Professional.

Artikelnummer: 06112A3000
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
Producttype Boorhamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 06112A3000
EAN/GTIN 3165140859127
Nummer fabrikant 06112A3000
L-nummer L00590 923

Omschrijving

Omschrijving:

  • Boorhamer met SDS plus GBH 2-26 is de GBH 2-26 professional de allrounder voor dagelijks gebruik in het Bosch SDS plus bekabelde boorhamer-segment
  • Levert een slagenergie van 2,7 joule en zorgt voor een snelle voortgang van het boren

Kenmerk:

  • Boor Ø beton, hamerboor: 4 - 26 mm
  • Boor Ø in beton met holle boren: 16 - 68 mm
  • Gewicht: 2,7 kg
  • Max. Boordiameter in metaal: 13 mm
  • Max. Boor Ø hout: 30 mm
  • Max. Boor Ø metselwerk, boren: 68 mm
  • Nominaal toerental: 0 - 900 min-1
  • Nominaal ingangsvermogen: 830 W
  • Opt. toepassingsgebied beton, hamerboor: 8 - 16 mm
  • Slagenergie (volgens EPTA 05/2016): 2,7 J
  • Slagsnelheid bij nominaal toerental: 0 - 4000 bpm
  • Voltage, elektrisch: 230 V
  • Gereedschapsafmetingen (breedte): 83 mm
  • Gereedschapafmetingen (hoogte): 210 mm
  • Gereedschapafmetingen (lengte): 377 mm
  • Gereedschaphouder: SDS plus

Levering:

  • Extra handgreep
  • 1 L-BOXX koffer
  • Dieptestop 210 mm
  • Machinedoek

Geschikte producten

Accessoires

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen