Slagmoersleutel GDR 18V-220 C, 2 x accu GBA 18V 5.0Ah, L-BOXX 136

Artikelnummer: 06019L6003
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
Producttype Slagschroefmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 06019L6003
EAN/GTIN 4053423250374
Nummer fabrikant 06019L6003
L-nummer L00590 2254

Omschrijving

Omschrijving:

  • GDR 18V-220 C slagmoersleutel, voor soepel schroeven in hout en plaatstaal is een gereedschap nodig dat kracht met controle combineert
  • De GDR 18V-220 C Professional met ¼ inch binnenzeskant is een krachtige, compacte slagmoersleutel met extra functies
  • Met een koplengte van 113 mm is hij gemakkelijker te hanteren, vooral bij het werken in krappe ruimtes
  • Dankzij de krachtige, borstelloze motor met max. 3. 400 min-¹, drie snelheidsinstellingen en een hoog koppel van 220 Nm, kan het werk sneller en met meer controle worden voltooid
  • De insteloptie voor de schroefmodus zorgt voor gecontroleerd gebruik door de slagmoersleutel langzamer (A) te laten werken of uit te schakelen (B), om afgebroken schroefkoppen en beschadigde werkstukken te voorkomen
  • Extra bedrijfsmodi zijn beschikbaar via de Bosch Toolbox app en kunnen daar individueel worden ingesteld
  • Bits kunnen met één hand worden geplaatst - druk gewoon op de bit en deze klikt vast
  • De dubbele kogellager zorgt voor een stevige grip op de bit en een grotere precisie
  • De twee LED-lampjes, één op de kop en één op de basis van de schroevendraaier, zorgen voor een eersteklas verlichting van het werkgebied
  • In overeenstemming met de eisen van professionele vakmensen heeft het gereedschap een volledig metalen tandwielbehuizing
  • Het gereedschap is uitgerust met een statusindicator en riemclip
  • Het is compatibel met het Bosch Professional 18V systeem en met de merkoverkoepelende AMPShare accusamenwerking
  • Krachtige en compacte slagschroevendraaier voor topresultaten bij HVAC-projecten, elektrische werkzaamheden of timmerwerk
  • 2 x GBA 18V 5. 0Ah
  • GAL 18V-40 Professionele snellader
  • 1 x GCY 42 Professionele Bluetooth Low Energy module
  • 1 x riemclip, 1 x bithouder
  • L-BOXX volledig inzetstuk voor het opbergen van gereedschap
  • L-BOXX 136

Kenmerk:

  • Afmeting breedte: 360 mm
  • Afmeting hoogte: 155 mm
  • Afmeting lengte: 442 mm
  • Batterijspanning: 18.0 V
  • Brutogewicht: 5,4 kg
  • Koppel, max.: 220 Nm
  • Koppelinstelbereik, max. 1e trap: 100 Nm
  • Koppelinstelbereik, max. 2e trap: 140 Nm
  • Koppelinstelbereik, max. 3e trap: 220 Nm
  • Koppelinstelbereik, min/max, 1e trap: 0/100 Nm
  • Koppelinstelbereik, min./max., 2e trap: 0/140 Nm
  • Koppelinstelbereik, min./max., 3e fase: 0/220 Nm
  • Koppelniveaus: 3
  • Gewicht excl. accu: 1 kg
  • Stationair toerental: 0-3400 U/min
  • Stationair toerental (1e trap): 0-800 min-1
  • Stationair toerental (2e trap): 0-2300 min-1
  • Stationair toerental (3e trap): 0-3400 min-1
  • Stationair toerental 1e trap tot: 800 min-1
  • Onbelast toerental 2e trap tot: 2300 min-1
  • Stationair toerental, tot: 3400 U/min
  • Netto gewicht: 3 kg
  • Slagfrequentie: 4000 bpm
  • Aantal slagen (1e trap): 0-1500 bpm
  • Aantal slagen (2e trap): 0-3400 bpm
  • Aantal slagen (3e trap): 0-4000 bpm
  • Aantal slagen, tot: 4000 bpm
  • Servicebatterij: B
  • Service-apparaten: B
  • Volume: 24,664 dm3
  • Gereedschapshouder: 1/4'' zeskant Uni

Geschikte producten

Accessoires

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.