Accuboormachine en schroevendraaier GSR 12V-35 FC (GFA 12-H, 2 x PC 3,0 Ah)

Artikelnummer: 06019H3009
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
Producttype Boorschroefmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 06019H3009
EAN/GTIN 4059952594477
Nummer fabrikant 06019H3009
L-nummer L00590 1682

Omschrijving

Omschrijving:

  • Accuboormachine GSR 12V-35 FC
  • De accuboormachine GSR 12V-35 FC Professional met borstelloze motor is het meest veelzijdige gereedschap in het 12-volt segment voor elke toepassing. segment
  • het FlexiClick-systeem omvat vier accessoires en excentrische hulpstukken)
  • die gemakkelijk kunnen worden verwisseld
  • gecombineerd en aangepast, waardoor tot 8 configuraties en dus maximale flexibiliteit mogelijk zijn
  • Uiterst compact maar met een hoog vermogen, biedt het gereedschap optimale handzaamheid en is daarom perfect voor het werken op moeilijk bereikbare plaatsen
  • . Zijn borstelloze motor gecombineerd met Electronic Motor Protection biedt bescherming tegen overbelasting en zorgt voor een langere levensduur van het gereedschap
  • Dit gereedschap is perfect voor boren en schroeven in hout en staal
  • Het is compatibel met alle Bosch Professional 12V accu's en laders
  • . batterijen en laders
  • De GSR 12V-35 FC Professional heeft ook 2 snelheden
  • Autolock
  • Gordelclip/haak
  • Bithouder
  • Laadniveau-indicator
  • Elektronische celbescherming
  • LED lampje
  • Li-ion batterij
  • Metalen versnellingsbakbehuizing
  • Rechts/links draaien en voorkeuze snelheid

Kenmerk:

  • Batterijspanning: 12,0 V
  • Batterijtype: Lithium-ion
  • Klembereik boorhouder, min./max.: 0,8 / 10 mm
  • Boor-Ø hout, max.: 32 mm
  • Boor-Ø staal, max. 10 mm
  • Koppel (zacht/hard/max.): 20/35/- Nm
  • Koppelinstellingen: 20+1
  • Gewicht excl. batterij: 0,59 kg
  • Nullastsnelheid (1e versnelling / 2e versnelling): 0 - 460 / 0,5 / 0,5 / 0,5 / 0,5. Gear): 0 - 460 / 0 - 1750 min-1
  • Schroef-Ø, max.: 8 mm
  • Vibratie-emissiewaarde ah [boren in metaal]: 2,5 m/s²
  • Vibratie-emissiewaarde ah [schroeven]: 2. 5 m/s²
  • Onzekerheid K [boren in metaal]: 1,5 m/s²
  • Onzekerheid K [schroeven]: 1,5 m/s²
  • Gereedschapsafmetingen (hoogte): 181 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.