Accuschroevendraaier Bosch GO, bit set 25-delig, schroevendraaier bit PH2, lader, L-BOXX

Artikelnummer: 06019H2101
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
    Producttype Boorschroefmachine

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 06019H2101
    EAN/GTIN 4059952548739
    Nummer fabrikant 06019H2101
    L-nummer L00590 1235

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Bosch GO accuschroevendraaier, On your mark, get set, go - de Bosch GO accuschroevendraaier is intuïtief en gemakkelijk te gebruiken en zorgt voor uitstekende werkresultaten in een breed scala aan toepassingen
    • Voldoe aan de eisen van elke situatie - duw het gereedschap gewoon naar voren of druk op de activeringsknop om aan de slag te gaan via de handige dubbele activeringsmodus van het gereedschap
    • Gebruik de mechanische koppeling, om het juiste koppel voor elke taak te kiezen uit vijf koppelstanden en een ″optimale vermogensstand″
    • Dankzij een elektronische rem stopt dit gemakkelijk te bedienen gereedschap onmiddellijk na uitschakeling
    • De Bosch GO is ontworpen voor het schroeven in hout, metaal en kunststof, maar ook voor werk in delicate toepassingen zoals moederborden of schakelkasten
    • Het is compatibel met alle standaard USB-opladers
    • De Bosch GO accuschroevendraaier heeft ook een easy-grip ontwerp voor perfecte bediening bij het werken in een groot aantal posities
    • Het werkt snel en soepel en bereikt snelheden tot 360 min-1 voor een constant hoog vermogen

    Kenmerk:

    • Batterijcapaciteit: 1,5 Ah
    • Batterijspanning: 3,6 V
    • Batterijtype: Lithium-ion
    • Boorhouder, uitvoering: 1/4″ met binnenzeskant (ISK)
    • Klembereik boorhouder, min./max.: 6,35 mm
    • Torsie (zacht/hard/max.): -/5/- Nm
    • Gewicht incl. batterij: 0. 3 kg
    • Koppel koppeling: 0,2 - 5 Nm
    • Instapsnelheid (1e versnelling / 2e versnelling): 0 - 360 min-1
    • Schroef-Ø, max.: 5 mm
    • Vibratie-emissiewaarde ah [schroeven]: 2,5 m/s²
    • Onstabiliteit K [schroeven]: 1,5 m/s²
    • Gereedschapsafmetingen (hoogte): 40 mm

    Levering:

    • Bitset 25 stuks
    • USB-aansluiting
    • Micro USB-kabel
    • L-BOXX Mini

    Downloads en documenten

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen