Batterijsnijder GKF 12V-8, Solo-versie

Artikelnummer: 06016B0002
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
Producttype Haakse slijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 06016B0002
EAN/GTIN 3165140909792
Nummer fabrikant 06016B0002
L-nummer L00590 847

Omschrijving

Omschrijving:

  • GKF 12V-8 accu-edger
  • De GKF 12V-8 Professional accu-edger is 's werelds eerste in het professionele 12-volt segment en heeft een uniek ontwerp voor een perfecte geleiding van het gereedschap
  • , een laag gewicht en een ideaal zwaartepunt zorgen voor een comfortabele en ergonomische bediening
  • De borstelloze motor en het 12-voltsysteem van de kantenfrees zorgen voor een compacte behuizing
  • Het snoerloze elektrische gereedschap zorgt voor maximale wendbaarheid, gemak en flexibiliteit bij het frezen
  • Dit elektrische gereedschap is geschikt voor freeswerk in hout en kunststof
  • Het is compatibel met alle Bosch Professional 12V accu's en laders
  • Verder heeft de GKF 12V-8 Professional functies zoals een snelle macro diepte instelling, een fijne instelling, een vergrendelbare zaagdiepte en een spindelblokkering

Kenmerk:

  • Batterijspanning: 12,0 V
  • Gewicht excl. batterij: 1,1 kg
  • Nullastsnelheid: 13000 min-1
  • Vibratie-emissiewaarde ah []: 2,5 m/s²
  • Onstandvastigheid K []: 1,5 m/s²
  • Gewichtsafmetingen (hoogte): 252 mm

Levering:

  • Collethouder met wartelmoer 8 mm
  • Opensteeksleutel 17 mm
  • Karton
  • Zonder accu('s) en zonder oplader

Geschikte producten

Accessoires

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen