Decoupeerzaag GST 90 BE set

Artikelnummer: 060158F000
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
Producttype Zaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 060158F000
EAN/GTIN 3165140602839
Nummer fabrikant 060158F000
L-nummer L00590 1416

Omschrijving

Omschrijving:

  • Schrobzaag GST 90 BE, de schrobzaag GST 90 BE PROFESSIONAL Wired levert betrouwbare prestaties op instapniveau
  • Gasschakelaar voor consistente prestaties bij dagelijks werk

Kenmerk:

  • Gewicht: 2,6 kg
  • Slagsnelheid bij stationair toerental: 500 - 3100 min-1
  • Kabellengte: 2,5 m
  • Nominaal ingangsvermogen: 650 W
  • Zaagdiepte in aluminium: 20 mm
  • Zaagdiepte in hout: 90 mm
  • Zaagdiepte in staal: 10 mm
  • Vibratie-emissiewaarde ah [zagen van hout]: 8. 5 m/s²
  • Vibratie-emissiewaarde ah [zagen van plaatmateriaal]: 6,5 m/s²
  • Spanning, elektrisch: 230 V
  • Zaagdiepte in zacht staal: 10 mm
  • Onzekerheid K [zagen van hout]: 1,5 m/s²
  • Onzekerheid K [zagen van plaatmateriaal]: 1,5 m/s²
  • Gereedschapsafmetingen (breedte): 80 mm
  • Gereedschapsafmetingen (hoogte): 212 mm
  • Gereedschapsafmetingen (lengte): 332 mm

Levering:

  • Afzuigset
  • Gereedschapskist
  • Binnenzeskant sleutel SW 5
  • Scheurbeschermer
  • 1 x Decoupeerzaagblad T 144 D, Speed voor hout (afzonderlijk verkrijgbaar als 3-pak: 2 608 630 560)