Haakse slijper GWS 12-125

Artikelnummer: 06013A6100
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
Artikelnummer 06013A6100
EAN/GTIN 4059952635538
Nummer fabrikant 06013A6100

Omschrijving

Omschrijving:

  • GWS 12-125 haakse slijper, Een gebruiksvriendelijke en comfortabele haakse slijper vinden voor dagelijks gebruik kan een uitdaging zijn
  • Daarom hebben we de GWS 12 productfamilie ontwikkeld
  • De GWS 12-125 Professional is compact, comfortabel, zuinig en krachtig tegelijk
  • Het ergonomische ontwerp dankzij de kleinere greepomtrek zorgt voor meer comfort en moeiteloos werken
  • De motor is robuust en krachtig en biedt een goede overbelastingscapaciteit voor snelle werkvoortgang bij uw dagelijkse metaaltoepassingen
  • . metaaltoepassingen
  • Voor een eenvoudige bediening is het apparaat uitgerust met een sleutelloze beschermkap en een vergrendelingsschakelaar
  • Het apparaat beschikt ook over een herstartbeveiliging en een opklikbare kunststof beschermkap voor snijtoepassingen wordt meegeleverd
  • De GWS 12-. 125 Professional is geschikt voor het slijpen en doorslijpen van metaal, tegels en metselwerk
  • Dit apparaat is compatibel met de afzuigkappen GDE 125 EA-T Professional en GDE 115/125 FC- T Professional
  • Karton
  • Afbraamschijf
  • Toegevoegde handgreep
  • Beschermkap
  • Klembeveiliging van kunststof
  • Opvangflens
  • Klemmoer
  • Twee-gaats sleutel

Kenmerk:

  • Uitgangsvermogen: 690 W
  • Afmeting breedte: 123 mm
  • Afmeting hoogte: 148 mm
  • Afmeting lengte: 362 mm
  • Nominaal stationair toerental: 11000 min-1
  • Boring, Ø: 22.2 mm
  • Brutogewicht: 3,241 kg
  • Gewicht, max.: 2.2 kg
  • Hoofdhandgreep: Handgreep
  • Stationair toerental: 11000 min-1
  • Stationair toerental, tot: 11000 min-1
  • Nominaal ingangsvermogen: 1200 W
  • Netto gewicht: 2,4 kg
  • Schijf-Ø: 125 mm
  • Trillingswaarde ah [vlakslijpen (opruwen)]: 6.9 m/s²
  • Trillingswaarde ah [schuren met schuurpapier]: 4.9 m/s²
  • Spanningsbereik: 220 - 230 V
  • Spanningsbereik, tot: 230 V
  • Spanningsbereik, vanaf: 220 V
  • Bekerborstel, Ø: 75 mm
  • Onzekerheid K [vlakslijpen (opruwen)]: 1.5 m/s²
  • Onzekerheid K [schuren met schuurpapier]: 1.5 m/s²
  • Volume: 6,59 dm3
Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen