Heteluchtpistool 20-60

Artikelnummer: 06012A6400
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
    Producttype Heteluchtpistool, HE 20-600

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 06012A6400
    EAN/GTIN 3165140889551
    Nummer fabrikant 06012A6400
    L-nummer L00590 1109

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Heteluchtpistool HHU 20-60, de heteluchtpistool HHU 20-60 PROFESSIONAL garandeert optimale hantering in elke werkpositie
    • De luchtstroomsnelheid is twee keer zo hoog en de temperatuur is negen standen voor nog meer gebruiksgemak

    Kenmerk:

    • Werktemperatuur: 50 - 630 °C
    • Gewicht: 0,6 kg
    • Koude-instelling, 50 °C: nee
    • Luchtstroom: 150 - 500 l/min
    • Nominaal ingangsvermogen: 2000 W
    • Controle, luchtstroom: 2
    • Temperatuurregeling zonder stappen: nee
    • Afmetingen gereedschap (breedte): 74 mm
    • Gereedschapsafmetingen (hoogte): 97 mm
    • Gereedschapsafmetingen (lengte): 340 mm

    Levering:

    • Kartonnen doos
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen