Omschrijving:
Klopboormachine GSB 24-2
De GSB 24-2 Professional met snoer is een klopboormachine met 2 snelheden en KickBack Control voor de zwaarste toepassingen
Met 1.100 watt krachtige motor en hoog koppel ideaal voor de meeste zware toepassingen
Verbeterde bescherming voor de gebruiker met KickBack Control
Uitgerust met een robuuste metalen tandwielkast is deze klopboormachine uiterst robuust voor een lange levensduur
Dit elektrische gereedschap is geschikt voor boren in metselwerk, steen, hout en metaal
Hij is compatibel met het GDE 16 Cyl Professional stofafzuigsysteem
De GSB 24-2 Professional heeft functies zoals automatische vergrendeling, overbelastingskoppeling en snelheidsvoorkeuze
Bij de levering inbegrepen: 13 mm snelspanboorhouder (2 608 572 150), extra handgreep (2 602 025 193), diepteaanslag 210 mm (1 613 001 010), L-koffer (1 600 A00 M7X), 7-delige houtboorset (3/4/5/6/7/8/10 mm) (2 607 017 034), gatenzaagset (2 608 584 063).
Kenmerk:
- vermogen: 630 W
- Boorhouder, uitvoering: 13 mm snelspanboorhouder
- Klembereik boorhouder, min./max.: 1,5 - 13 mm
- Boor-Ø hout: 40 / 25 mm
- Boor-Ø metselwerk: 24 / 16 mm
- Boor-Ø staal: 16 / 8 mm
- Boor-Ø steen: 24 / 16 mm
- Torsie, max. : 40,0 Nm
- Gewicht: 2,9 kg
- Nullastsnelheid, 1e versnelling: 0 - 900 min-1
- Nullastsnelheid, 2e versnelling: 3000 min-1
- Nominaal koppel: 9,6 / 3. 2 Nm
- Nominaal toerental: 580 / 1900 min-1
- Nominaal ingangsvermogen: 1100 W
- Slagsnelheid bij stationair toerental: 0 - 15300 / 51000 bpm
- Vibratie-emissiewaarde ah [boren in metaal]: 5,6 m/s²
- Vibratie-emissiewaarde ah [draadsnijden]: 2,5 m/s²
- Vibratie-emissiewaarde ah [slagboren in beton]: 14. 6 m/s²
- Vibratie-emissiewaarde ah [Schroeven]: 2,5 m/s²
- Onzekerheid K [Boren in metaal]: 1,5 m/s²
- Onzekerheid K [Tappen]: 1,5 m/s²
- Onzekerheid K [Klopboren in beton]: 1,8 m/s²
- Onzekerheid K [Schroeven]: 1,5 m/s²
- Gereedschapsafmetingen (breedte): 81 mm
- Gereedschapsafmetingen (hoogte): 220 mm
- Gereedschapsafmetingen (lengte): 363 mm
Levering:
- Snelle boorhouder 13 mm
- Toegevoegde handgreep
- Dieptestop 210 mm
- L-koffer
- 7st. set houtboren (3/4/5/6/7/8/10 mm)
- Gatzaagset