Plaatsbepalingsapparaat Wallscanner D-tect 120

Artikelnummer: 0601081303
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
    Producttype Detector

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 0601081303
    EAN/GTIN 4059952641508
    Nummer fabrikant 0601081303
    L-nummer L00590 1695

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Lokaliseerapparaat Wallscanner D-tect 120
    • Het lokaliseerapparaat D-tect 120 Professional is een intuïtieve radarscanner voor bijna alle materialen
    • Spotmeting maakt precieze plaatsbepaling op smalle oppervlakken mogelijk
    • terwijl de Centrumzoeker het exacte middelpunt van een voorwerp lokaliseert
    • Dankzij de Dual Power Source technologie is het mogelijk te werken met zowel 12 V Li-Ion oplaadbare batterijen als standaard alkaline batterijen
    • Het apparaat is geschikt voor een reeks ambachtelijke disciplines
    • bijvoorbeeld voor het lokaliseren van watervoerende leidingen en kabels of het voorkomen van boorfouten bij timmerwerk
    • loodgieterswerk
    • elektrische werkzaamheden en verwarmings-
    • ventilatie- en airconditioningwerkzaamheden
    • De D-tect 120 Professional heeft een eenvoudige gebruikersinterface met 3 zelfverklarende selectieknoppen voor aanpassing aan verschillende toepassingen en kan objecten lokaliseren tot een diepte van 12 cm
    • Hoorbare en visuele signalen maken de gebruiker attent op in de muur aangetroffen voorwerpen

    Kenmerk:

    • Volume: 5,209 dm3
    • Brutogewicht: 1,058 kg
    • Nettogewicht: 1,058 kg
    • Dimensie Breedte: 155 mm
    • Hoogteafmeting: 124 mm
    • Lengte afmeting: 271 mm

    Levering:

    • AA1 Alkaline batterijadapter
    • 4 x 1,5 V LR6 batterij (AA)
    • Tasje

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen