GLM 50-27 CG laserafstandsmeter met 2 LR6-batterijen (AA) van 1,5 V.

Artikelnummer: 0601072U00
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
Producttype Afstandsmeter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0601072U00
EAN/GTIN 4059952518831
Nummer fabrikant 0601072U00
L-nummer L00590 1309

Omschrijving

Omschrijving:

  • GLM 50-27 CG Laser Distance meter
  • de GLM 50-27 CG Professional Laser Distance meter biedt uitstekende zichtbaarheid van laserspots
  • een zeer duurzaam ontwerp en snelle documentatie
  • Omdat de groene laserstip zichtbaarder is dan een rode laserstip
  • is deze bijzonder geschikt voor het meten van lange afstanden in heldere binnenomstandigheden
  • Door een IP 65-gecertificeerd ontwerp te combineren met een schokdempende rubberen behuizing is het bestand tegen vallen van 1,5 meter
  • zelfs op hard beton en ruwe bouwterreinen
  • Bluetooth®-connectiviteit en de Bosch MeasureOn-app zorgen voor snelle documentatie en razendsnelle overdracht van meetresultaten
  • Deze laserafstandsmeter is ideaal voor architecten
  • elektriciens en veel andere professionele gebruikers en is ideaal voor het documenteren
  • berekenen van materiaalvereisten
  • het berekenen van ruimten en wandoppervlakken
  • en het plaatsen van bevestigingsmiddelen
  • Het apparaat levert zowel een akoestisch als een trillingssignaal om een succesvolle meting te bevestigen en biedt een langere accuduur
  • beschermhoes
  • koord
  • 2 LR6-batterijen van 1,5 V

Kenmerk:

  • Automatische uitschakeling: 5 min
  • Aantal geheugenwaarden: 30
  • Gegevensoverdracht: Bluetooth™ 4.2 Low Energy
  • Gewicht, ongeveer. 2 kg
  • Indirecte hoogtemeting: ja
  • Indirecte lengtemeting: ja
  • Geïntegreerde hellingmeting: ja
  • Geïntegreerde doeloptiek: nee
  • Laser diode: 515 nm, < 1 mW
  • Laserkleur: groen
  • Laserklasse: 2
  • Meeteenheden: m/cm/mm/Ft/Inch/Ft-Inch
  • Meetbereik kantelmeting: 0 - 360° (4 x 90°)
  • Meetbereik: 0.. 05 - 50,00 m
  • Meetnauwkeurigheid (typisch): ± 0,2°* (* plus gebruiksafhankelijke afwijking)
  • meetnauwkeurigheid, typ.: ± 1,5 mm* (* plus gebruiksafhankelijke afwijking)
  • meetduur max.: 4 s
  • meetduur, typ.: < 0,5 mm*. 5 s
  • Min/max meting: ja
  • Statiefschroefdraad: 1/4″
  • Stof- en spatwaterbescherming: IP 65
  • Schokbescherming: tot 1,5 m
  • Voeding: 2 x 1,5-V LR6 (AA)
  • Timerfunctie: nee
  • Muurvlakfunctie: ja

Levering:

  • Beschermtasje
  • Slinger
  • 2 x 1,5 V LR6 batterij (AA)