Omschrijving:
Lijnlaser GLL 3-80 CG. De GLL 3-80 CG professionele lijnlaser is eenvoudig aan te sluiten en biedt uitstekende zichtbaarheid dankzij de heldere projectie van 3 x 360° lijnen. Heldergroene laserlijnen bieden tot vier keer betere zichtbaarheid dan rode lijnen. Dankzij de innovatieve CAL Guard-bewaking en Bluetooth®-verbinding met de smartphone-app zijn bediening op afstand, contactloze aanpassing en hoge precisie mogelijk. Dankzij de 3 x 360° lijnen die dit toestel uitzendt, is gelijktijdig horizontaal en verticaal nivelleren en dus een hoge werkefficiëntie mogelijk. Deze lijnlaser is ontwikkeld voor de constructie van vloeren, de installatie van ramen, de montage van planken, de ruwbouw voor gipsplaten en het leggen van tegels. Dankzij de dubbele voedingstechnologie van de GLL 3-80 CG Professional is het mogelijk om zowel met 12 V Li-Ion oplaadbare batterijen als met standaard alkalinebatterijen te werken, een pluspunt in flexibiliteit. Het toestel kan tot +/- 4° zelfnivelleren op niet-vlakke oppervlakken in minder dan 4 seconden met een uitstekende nauwkeurigheid van ± 0,2 mm/m*/** en heeft een bereik tot 120 m bij gebruik met de optionele LR 7 Professional ontvanger. Deze lijnlaser is compact, gebruiksvriendelijk en uiterst robuust (IP54***). Bij de levering inbegrepen: L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0), universele houder BM 1 Professional (0 601 015 A01), laserrichtplaat, tas.
Kenmerk:
- Volume: 24,608 dm3
- Brutogewicht: 4 kg
- Nettogewicht: 0,918 kg
- Dimensie Breedte: 360 mm
- Hoogteafmeting: 155 mm
- Lengte afmeting: 441 mm