Lijnlaser GLL 2-10

Artikelnummer: 0601063L00
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Kruislijnlaser

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0601063L00
EAN/GTIN 3165140850247
Nummer fabrikant 0601063L00
L-nummer L00590 1085

Omschrijving

Omschrijving:

  • Lijnlaser GLL 2-10
  • de compacte GLL 2-10 Professional maakt het nivelleren in binnenomgevingen eenvoudig
  • Met een horizontale en verticale laserlijn is deze ideaal voor het werken op korte afstanden
  • Dankzij een enkele schuifschakelaar en twee duidelijke drukschakelaars biedt deze compacte lijnlaser een intuïtieve bediening en een uitstekende hanteerbaarheid bij het waterpas stellen
  • De GLL 2-10 Professional met stof- en spatbescherming conform IP 54 is zeer robuust
  • Het is geschikt voor diverse binnentoepassingen zoals hangende plafonds
  • montageplanken
  • deuren en stopcontacten
  • het installeren van afvoerleidingen en het leggen van vloertegels
  • De GLL 2-10 Professional heeft een werkbereik van maximaal 10 m en kan in minder dan 4 seconden tot +/- 4° waterpas stellen
  • Wanneer het apparaat wordt uitgeschakeld
  • wordt de pendelvergrendeling geactiveerd voor veilig transport
  • Ideaal voor gebruik met de optionele RM 1 Professional draaibare steun
  • die snel kan worden gemonteerd met een eenvoudig schuifmechanisme
  • beschermhoes
  • 3 LR6-batterijen van 1,5 V

Kenmerk:

  • Volume: 2,38 dm3
  • Brutogewicht: 0,875 kg
  • Nettogewicht: 0,473 kg
  • Dimensie Breedte: 140 mm
  • Hoogteafmeting: 100 mm
  • Lengte afmeting: 170 mm

Levering:

  • Beschermtasje
  • 3 x 1,5 V LR6 batterij (AA)