Roterende laser GRL 600 CHV

Artikelnummer: 0601061F01
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
Producttype rotatielaser

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0601061F01
EAN/GTIN 4059952648392
Nummer fabrikant 0601061F01

Omschrijving

Omschrijving:

  • GRL 600 CHV roterende laser
  • Robuust
  • bouwplaatsbestendig - de robuuste GRL 600 CHV Professional bewijst zich ook onder de zwaarste omstandigheden
  • De robuuste constructie maakt hem schokbestendig en biedt IP68 bescherming tegen stof en water voor uiterst flexibel werken ondanks slecht weer
  • Het biedt handige connectiviteit
  • zodat u gerichter kunt werken met minder tijdverlies
  • Hij is intuïtief te gebruiken dankzij het scherm en de toegang tot de Levelling Remote App
  • die alle functies visualiseert
  • inclusief de dubbele kantelverstelling
  • waardoor kostbare tijd wordt bespaard
  • Deze uiterst nauwkeurige laser biedt een lange werktijd voor ononderbroken werk met zowel het oplaadbare 18V-systeem als de meegeleverde alkalinebatterijen
  • Dit gereedschap is ontworpen voor toepassingen buitenshuis bij graaf-
  • beton-
  • landschaps- en gevelwerkzaamheden
  • De GRL 600 CHV beschikt bovendien over een hoogwaardige ontvanger met 125 mm ontvangstgebied
  • een tweezijdig display en een offsetfunctie in millimeters
  • Het kalibreren van het gereedschap is snel en eenvoudig volgens de stap-voor-stap instructies in de intuïtieve app - dit bespaart tijd en middelen en zorgt voor nauwkeurige resultaten bij elke klus
  • Met de praktische ″maskermodus″ die in de app beschikbaar is
  • kunnen reflecties en interferentie met andere apparatuur op de bouwplaats worden vermeden

Kenmerk:

  • Volume: 63,229 dm3
  • Brutogewicht: 9,64 kg
  • Nettogewicht: 4,443 kg
  • Dimensie Breedte: 396 mm
  • Hoogteafmeting: 358 mm
  • Lengte afmeting: 446 mm

Levering:

  • Laserontvanger LR 60 Professional
  • Receiverhouder RB 60 Professional
  • Batterijadapter BA 1 Professional
  • 4 x batterij LR20 1,5V (D)
  • 2 x 1,5 V LR6 batterij (AA)
  • L-BOXX 374

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.