Rotatielaser GRL 400 H

Artikelnummer: 0601061805
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype rotatielaser

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0601061805
EAN/GTIN 4059952671437
Nummer fabrikant 0601061805

Omschrijving

Omschrijving:

  • Eenvoudig te gebruiken en altijd klaar voor gebruik – de intuïtieve GRL 400 H roterende laser met één druk op de knop is altijd en onmiddellijk klaar voor gebruik wanneer het gaat om het nivelleren buiten
  • Het bedieningspaneel met één knop, de elektronische zelfnivellerende functie en het handige batterijvak zorgen voor een eenvoudige installatie en eenvoudige vervanging van de batterij, zonder dat u het gereedschap hoeft te verplaatsen
  • De GRL 400 H heeft een nauwkeurigheid van ± 2,4 mm per 30 m en een ADS-schokwaarschuwingsfunctie die zeer kleine positiewijzigingen van het apparaat rapporteert, voorkomt nivelleringsfouten en levert consistent nauwkeurige resultaten
  • Van het bepalen van de waarden voor het verwijderen van oppervlakken en oppervlakken voor graafwerkzaamheden en funderingen tot het nivelleren van betonbewerking en landschapsarchitectuur: Dit apparaat doet zijn werk uitstekend
  • Dankzij de IP56-bescherming tegen binnendringen van water en stof is deze roterende laser bestand tegen zware omstandigheden buitenshuis.

Kenmerk:

  • Laserdiode: 635 nm, < 1 mW
  • Bedrijfstemperatuur, van: -10 °C
  • Bedrijfstemperatuur tot: 50 °C
  • Bedrijfstemperatuur: -10 - 50 °C
  • Opslagtemperatuur, vanaf: -20 °C
  • Opslagtemperatuur, tot: 70 °C
  • Opslagtemperatuur: -20 - 70 °C
  • Laserklasse: 2
  • Werkbereik met ontvanger, waarde: 400 m
  • Werkbereik met ontvanger: tot 400 m (diameter)
  • Werkbereik zonder ontvanger: tot 20 m (diameter)
  • Nivelleernauwkeurigheid: ± 2,4 mm op 30 m* (* plus toepassingsafhankelijke afwijking)
  • Zelfnivelleringsbereik: ± 8 % (± 5°)
  • Nivelleertijd: 15 s
  • Stof- en spatwaterbescherming: IP 56
  • Rotatiesnelheid: 600 min-1
  • Stroomvoorziening: 2 x 1,5 V LR20 (D)
  • Statiefschroefdraad: 5/8″-11
  • Gewicht, ongeveer: 2 kg
  • Kleur laserlijn: rood
  • Compatibele laserontvangers: LR 1

Levering:

  • Roterende laser GRL 400 H.
  • Laserontvanger LR 45 Professional (0 601 069 L00)
  • Batterijcompartiment (1 609 203 M02)
  • 2 x LR20 1,5 V-batterij (D)
  • 2 LR6-batterijen van 1,5 V (AA)
  • L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2)