GRL 400 H roterende laser, met LR 1 en transportkoffer laserontvanger

Artikelnummer: 0601061800
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
Producttype rotatielaser

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0601061800
EAN/GTIN 3165140583169
Nummer fabrikant 0601061800
L-nummer L00660 38

Omschrijving

Omschrijving:

  • GRL 400 H roterende laser
  • gebruiksvriendelijk en altijd gereed – de intuïtieve GRL 400 H roterende laser met één knop is klaar voor nivellering buitenshuis
  • Het bedieningspaneel met één knop
  • de elektronische zelfnivelleringsfunctie en het handige batterijvak zorgen ervoor dat het apparaat eenvoudig kan worden ingesteld en vervangen
  • zonder dat het gereedschap hoeft te worden verplaatst
  • Met een nivelleringsnauwkeurigheid van 0,08 mm/m en een WAARSCHUWINGSFUNCTIE VOOR ADS-schokken die wijzigingen in de positie van het apparaat meldt
  • elimineert de GRL 400 H nivelleringsfouten en levert deze consistent nauwkeurige resultaten
  • Van het bepalen van de opbouw- en opraapwaarden voor opgravingen en funderingen tot het nivelleren van betonbekisting tot landschapsarchitectuur: Dit apparaat maakt zijn werk uitstekend
  • Dankzij de IP56-bescherming tegen binnendringen van water en stof is deze roterende laser bestand tegen de zware omstandigheden van buitengebruik
  • De GRL 400 H kan worden gebruikt met oplaadbare of alkalinebatterijen

Kenmerk:

  • Werkbereik met ontvanger: tot 400 m (diameter)
  • Werkbereik zonder ontvanger: tot 20 m (diameter)
  • Bedrijfstemperatuur: -10 - 50 °C
  • Laserlijnkleur: rood
  • Gewicht, ca. : 2 kg
  • Compatibele laserontvanger: LR 1
  • Opslagtemperatuur: -20 - 70 °C
  • Laserdiode: 635 nm, < 1 mW
  • Laserklasse: 2
  • Lasernauwkeurigheid: ± 2. 4 mm op 30 m* (* plus gebruiksafhankelijke afwijking)
  • Steltijd: 15 s
  • Rotatiesnelheid: 600 min-1
  • Zelfnivelleringsbereik: ± 8 % (± 5°)
  • Statiefschroefdraad: 5/8″-11
  • Stof- en spatwaterbescherming: IP 56
  • Voeding: 2 x 1,5-V LR20 (D)

Levering:

  • Gereedschapskoffer
  • Laserontvanger LR 1 Professional
  • Batterijvak
  • 2 x LR20 1,5V batterij (D)
  • 1 x 9 V blokbatterij (6LR61)

Geschikte producten

Accessoires