Rotatielaser GRL 300 HV, met RC 1, WM 4 en LR 1

Artikelnummer: 0601061501
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
Producttype rotatielaser

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0601061501
EAN/GTIN 3165140578714
Nummer fabrikant 0601061501
L-nummer L00660 61

Omschrijving

Omschrijving:

  • Roterende laser GRL 300 HV
  • gebruiksvriendelijk met horizontale en verticale zelfnivellering
  • gebruiksvriendelijk dankzij één knop per functie en duidelijk display
  • snel in te stellen in horizontaal en verticaal gebruik door automatische zelfnivellering van 8 %
  • voorkomt de schakelbare schokwaarschuwingsfunctie nivelleringsfouten in schokken en trillingen
  • batterijcompartiment
  • tas voor de vakman
  • opladerset met adapter
  • beugel ook afzonderlijk verkrijgbaar als accessoire
  • laserontvanger LR 1 Professional
  • laserdoelplaat
  • laserbril
  • afstandsbediening RC1 Professional
  • universele houder WM 4 Professional
  • 1 NiMH-batterij
  • 1 blokbatterij van 9 V
  • 2 batterij LR20 1,5 V
  • 1 LR6-batterij van 1,5 V

Kenmerk:

  • Werkbereik met ontvanger: tot 300 m (diameter)
  • Werkbereik zonder ontvanger: tot 60 m (diameter)
  • Bedrijfstemperatuur: -10 - 50 °C
  • Laserlijnkleur: rood
  • Gewicht, ca. : 1,8 kg
  • Opbergtemperatuur: -20 - 70 °C
  • Laser diode: 635 nm, < 5 mW
  • Laser klasse: 3R
  • Nauwkeurigheid: ± 3. 0 mm op 30 m* (* plus gebruiksafhankelijke afwijking)
  • Steltijd: 15 s
  • Rotatiesnelheid: 150, 300, 600 min-1
  • Zelfnivelleringsbereik: ± 5° (8 %)
  • Statiefschroefdraad: 5/8″
  • Stof- en spatwaterbescherming: IP 54
  • Voeding: 2 x 1,5-V LR20 (D)

Levering:

  • Batterijcompartiment
  • Gereedschapskoffer
  • Houder ook afzonderlijk verkrijgbaar als accessoire
  • Laserontvanger LR 1 Professional
  • Laser richtplaat (rood)
  • Laserbril (rood)
  • Remote control RC1 Professional
  • Universele houder WM 4 Professional
  • 1 x 9 V blokbatterij (6LR61)
  • 2 x batterij LR20 1. 5V (D)
  • 1 x 1,5 V LR6 batterij (AA)

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen