Rookgassonde flexibel, lengte 330 mm; Ø 9 mm

Artikelnummer: 0600 9770
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
Producttype 050 CO2-sonde

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0600 9770
EAN/GTIN 4029547013478
Nummer fabrikant 0600 9770

Omschrijving

Omschrijving:

Bij metingen aan verwarmingsinstallatiebranders kunnen verstopte meetopeningen voorkomen (bijv. door schuine daken, krappe kelderruimten). In deze gevallen kunnen rechte rookgassondes slechts met veel moeite in het kanaal worden gestoken. Met flexibele rookgassondes van metaal bestaat het gevaar dat de schacht van de sonde te ver wordt gebogen en kan breken
  • Onze flexibele rookgassonde biedt de ideale oplossing voor dit probleem: de schacht van de sonde is gemaakt van flexibel kunststof en kan dus heel gemakkelijk worden gebogen zonder te breken. Hierdoor kunt u zonder problemen rookgasmetingen uitvoeren, op elke meetlocatie
  • De flexibele rookgassonde kan worden gebruikt bij temperaturen tot 180 °C, en voor korte periodes zelfs tot 200 °C
  • De aanschaf van de flexibele rookgassonde wordt aanbevolen als u nog niet in het bezit bent van de modulaire rookgassonde (maar bijvoorbeeld een compacte rookgassonde). Als u al een Testo modulaire rookgassonde tot uw beschikking heeft, raden wij u aan om onze flexibele schacht voor de rookgassonde (0554 9770) aan te schaffen, die u aan uw bestaande rookgassonde kunt bevestigen.

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.