Verwarmde industriële voelersset

Artikelnummer: 0600 7630
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Temperatuurvoeler

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0600 7630
EAN/GTIN 4029547021367
Nummer fabrikant 0600 7630

Omschrijving

Omschrijving:

Een verwarmd bemonsteringssysteem is nodig als de situatie maximale meetnauwkeurigheid vereist (bijvoorbeeld als er hoge concentraties NO2 of SO2 in het rookgas zitten) of als een verwarmd systeem wettelijk verplicht is in uw land.
  • Een verwarmd systeem voorkomt condensatie van het te meten rookgas in het monsternamesysteem
  • Gasvormige media worden over korte en lange afstanden bij constante temperatuur getransporteerd.

    Voor dit soort toepassingen, waarbij verwarmde bemonstering nodig is, bieden wij onze verwarmde industriële sondeset voor de extractieve bemonstering van rookgas dat wordt geanalyseerd
  • Deze kan in combinatie met de testo 350 of testo 340 worden gebruikt
  • De verwarmde industriële sondeset is gemakkelijk te hanteren, voorkomt condensvorming en voorkomt dat de temperatuur in het bemonsteringssysteem onder het rookgasdauwpunt daalt.

    De verwarmde bemonsteringsbuis (600 °C) kan met behulp van optionele verlengbuizen worden verlengd tot max
  • 3 m
  • 3 m worden verlengd met behulp van optionele verlengbuizen
  • Het thermokoppel (2,2 m) kan als accessoire worden toegevoegd om gelijktijdige temperatuurmeting met een 2 m lange sonde mogelijk te maken
  • Je kunt ook een optioneel voorzetfilter installeren voor metingen met een hoge stofbelasting


  • Toepassingen
    Je kunt de verwarmde industriële sondeset (in combinatie met de testo 350 of testo 340) voor de volgende toepassingen gebruiken:

    Missiemetingen om voorgeschreven grenswaarden te bewaken
    Metingen op diverse installaties / proefopstellingen in laboratoria
    Missiecontrolemetingen binnen het rookgasreinigingssysteem
    Officiële emissiemetingen (meer informatie onder het tabblad ″Toepassingen″)
    U kunt andere accessoires gebruiken om een toepassingsspecifieke bemonsteringsoplossing samen te stellen.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen